スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748457
品番
TB3081J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐寒性、耐熱性を有したゴム状の軟質硬化物が形成します。
圧縮永久歪みが小さく、シール性の確保に優れています。
用途
電気電子部品等電装部材のCIPGに。
トラスコ品番
345-8459
色
淡黄色透明
容量(g)
330
主成分
アクリレート
粘度(Pa・s)
95
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
330g