スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
紫外線硬化型アクリル弾性樹脂 3013Q
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748466
品番
TB3013Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。
広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
用途
各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。
トラスコ品番
345-8452
色
青
容量(g)
330
主成分
アクリルゴム
粘度(Pa・s)
23
危険物の類別
非危険物