液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37748475 品番TB1216EB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐薬品性に優れています。
粘度が高く、初期耐圧性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
-60〜200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。

用途
自動車エンジンオイルパン
ウォーターポンプ
ミッションケースその他のシール面。
トラスコ品番381-9508 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-60〜200 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする