曜日別特売
TB1216AB 液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド 37748491

液状ガスケットシリコーン系 1216

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード37748491品番TB1216AB
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.

用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする