スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748500
品番
TB1102-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。
塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。
耐水性、耐油性に優れています。
用途
各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
トラスコ品番
552-9785
色
黄
容量(kg)
3
主成分
アルキット系樹脂
粘度(Pa・s)
7
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性