※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液状ガスケット 1108

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード37748509 品番TB1108-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

固形ガスケット併用可・褐色の商品です。

トラスコ品番552-9857 容量(kg)1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする