スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1141J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748527
品番
TB1141J-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
作業環境に配慮した水性タイプのガスケットシール剤です。
ほとんどのゴムやプラスチックを侵しません。
耐薬品性が良好です。
固形ガスケットと併用することが可能です。
用途
各種フランジ面のシール
トラスコ品番
552-9790
色
灰
容量(kg)
1
主成分
アクリルエマルション
粘度(Pa・s)
10
危険物の類別
非危険物