液状ガスケット 1184D

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶 トラスコ品番553-1358 注文コード37748545 品番TB1184D-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。
耐振動・衝撃性に優れています。
肉盛り性が良好です。
平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。
耐熱・耐寒性に優れています。
-40℃〜150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。
ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。

用途
各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。
トラスコ品番553-1358 クリーム色 使用温度範囲(℃)-40〜150 容量(g)100 主成分特殊合成ゴム 粘度(Pa・s)29 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする