スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1184J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
容量(kg)
1
注文コード
37748570
品番
TB1184J-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
多用途・耐薬品性良好・灰色の商品です。
トラスコ品番
552-9825
色
灰
使用温度範囲(℃)
-40〜150
容量(kg)
1
主成分
特殊合成ゴム
粘度(Pa・s)
6.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性