スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1207D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748631
品番
TB1207D-333
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
トラスコ品番
552-8296
色
アルミ
容量(mL)
333
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
200
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
333g