スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1208B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748640
品番
TB1208B-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
電気特性に優れています。
脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。
耐熱性に優れています。
硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途
電気・電子部品のシール、接着
電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護
耐熱性を必要とする部分のシール
トラスコ品番
553-1364
色
白
タイプ
一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤
容量(g)
100
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
3.3
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性