スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1215B
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
552-9839
注文コード
37748658
品番
TB1215B-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプ・黒色の商品です。
耐油性に優れています。
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途
各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
トラスコ品番
552-9839
色
黒
容量(mL)
333
使用温度範囲(℃)
-60〜200(250)
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
85
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
333g