液状ガスケット 1216B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番553-1356 注文コード37748676 品番TB1216B-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。
耐油性に優れています。
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。
硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。

用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール トラスコ品番553-1356 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-60〜200(250) 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする