曜日別特売
TB1216B-100 液状ガスケット 1216B スリーボンド 37748685

液状ガスケット 1216B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番553-1377注文コード37748685品番TB1216B-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。
耐油性に優れています。
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。
硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。

用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1377使用温度範囲(℃)-60~200(250)容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする