スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1217B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748701
品番
TB1217B-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。
トラスコ品番
553-1368
色
赤褐色
容量(mL)
330
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g