液状ガスケット 1217F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37748737 品番TB1217F-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

耐ハイグレードエンジンオイル性良好・灰色の商品です。

トラスコ品番552-9812 容量(mL)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)210 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量330g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする