スリーボンド
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37748746
品番
TB1221H-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
耐熱、耐寒性に優れています。
低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
トラスコ品番
552-9804
色
白
使用温度範囲(℃)
-60~250
容量(g)
100
主成分
シリコーン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g