スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1227D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748771
品番
TB1227D-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です。
トラスコ品番
553-1370
色
黒
容量(mL)
330
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g