スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
シリコーンポッティング剤 1230
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748798
品番
TB1230-2-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
低粘度であり、作業性が良好です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
難燃性に優れています。(UL規格94V-0認定品)
電気特性、熱伝導性は良好です。
反応副生成物がありません。
トラスコ品番
552-9807
色
赤褐色
規格
UL規格94V-0認定品
容量(kg)
2
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
5.3
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性