曜日別特売
TB1221G-330 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G スリーボンド 37748807

電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本容量(g)330注文コード37748807品番TB1221G-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
耐熱、耐寒性に優れています。
低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。

トラスコ品番552-9849乳白使用温度範囲(℃)-60~250容量(g)330主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする