スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748825
品番
TB1201E1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
溶剤含有タイプです。
耐薬品性が良好です。
固形ガスケットと併用することが可能です。
用途
各種フランジ面、その他のシール
トラスコ品番
698-7723
色
灰
使用温度範囲(℃)
-60〜200
容量(kg)
1
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
3.6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性