電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(g)100 注文コード37748868 品番TB1221GA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
耐熱、耐寒性に優れています。
低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。

トラスコ品番817-9657 乳白 使用温度範囲(℃)-60〜250 容量(g)100 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする