曜日別特売
TB2106G-1 二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G スリーボンド 37748911

二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶注文コード37748911品番TB2106G-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

引張せん断接着強さに優れる。
バランスの取れた硬化物性です。

トラスコ品番552-9822淡黄色透明容量(kg)1主成分変成脂肪族ポリアミン粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする