TB2233B1 一液性エポキシ樹脂 2233B スリーボンド 37749078

一液性エポキシ樹脂 2233B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶注文コード37749078品番TB2233B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一液性加熱硬化型接着剤です。
高チクソ品です。

用途
各種充填、接着用途
トラスコ品番698-7715容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする