スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 紫外線硬化
スリーボンドの 工業用
紫外線硬化性エポキシ樹脂 3114
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37749288
品番
TB3114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています。
ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します。
用途
光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。
電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。
トラスコ品番
345-8455
色
灰白
容量(mL)
250
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
25
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
250mL