瞬間接着剤 1733

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(g)50 注文コード37749297 品番TB1733AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

はく離強度、耐撃性に優れます。
耐湿性、低温化での接着力に優れます。
広面積の材料の接着作業に優れます。

用途各種ゴム材料に対する接着性に トラスコ品番817-9672 淡黄色透明 タイプ高はく離強度 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 使用可能温度範囲-40〜100 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする