スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤 1741
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749306
品番
TB1741AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
瞬時(5秒〜3分以内)に強力に接着します。
1液性なので誰にでも簡単に使用できます。
室温で強力に接着します。
作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番
817-9673
色
無
タイプ
汎用・低粘度
使用温度範囲(℃)
-40〜100
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100