スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤 1757
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749315
品番
TB1757AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです
常時120℃下でご使用いただけます。
トラスコ品番
817-9674
色
淡黄色透明
タイプ
高耐湿・高耐水・高耐熱
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
1200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100