スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤 1782
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37749331
品番
TB1782500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐衝撃性・耐熱性に優れています。
各種金属に対する接着性に優れています。
用途
耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着
トラスコ品番
326-8290
色
無色
タイプ
耐衝撃・耐熱
容量(g)
500
主成分
シアノアクリレート
粘度(mPa・s)
80
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100