光硬化性接着剤 3177

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37749367 品番TB3177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

数秒〜数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。
一液性であり、混合などの手間なく使用できます。
光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。
一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。
良好な耐湿性・耐熱性を有しています。

用途
遮光材料の固定・接着に。
熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。
光学レンズ周り支持体の固定・接着に。
自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。
トラスコ品番345-8457 容量(mL)20 主成分アクリレート 粘度(mPa・s)1200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする