スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749516
品番
TB1796B-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
固着時間が早くなります。
多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。
白化現象が起こりにくくなります。
硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。
トラスコ品番
553-1351
色
淡黄色透明
容量(g)
45
主成分
アミン系化合物
粘度(mPa・s)
0.9
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性