配管用シール 4325

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37750006 品番TB4325-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。
不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。
塗布後タレ難く、作業場を汚しません。
ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。
色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。

用途都市ガス・プロパンガス配管用。 トラスコ品番552-9801 容量(g)500 主成分アルキッド樹脂 粘度(Pa・s)40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量500mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする