エポキシ系メタルスティックパテ 2089B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37750049 品番TB2089BY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。

トラスコ品番817-9679 黒(本剤)、灰(硬化剤) タイプパテ状補修剤 容量(g)80 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量80g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする