※代表画像
岩田製作所
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
40
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
注文コード
37751384
品番
SCK4020CZ3B
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
内径B・材質/処理
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
内径B(Φmm)
40
外径D(Φmm)
70
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
65.4
寸法L(mm)
20
寸法P.C.D.(mm)
56
寸法S(Φmm)
6.6
寸法S1(Φmm)
10.5
寸法X(mm)
25
寸法d(Φmm)
14.1
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
クサビ
質量(g)
419
締付ねじ
M6×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。