岩田製作所
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
種別
クサビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
寸法S1(Φmm)
寸法X(mm)
寸法d(Φmm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37751147
SCK1015CZ3B
CADデータダウンロード
10
35
4
49.8
15
24
4.5
7.5
9.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751156
SCK1015CZ3O
CADデータダウンロード
10
35
4
49.8
15
24
4.5
7.5
9.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751165
SCK1015CZ3S
CADデータダウンロード
10
35
4
49.8
15
24
4.5
7.5
9.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751174
SCK1215CZ3B
CADデータダウンロード
12
38
5
50
15
24
5.5
9
10.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751183
SCK1215CZ3O
CADデータダウンロード
12
38
5
50
15
24
5.5
9
10.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
37751192
SCK1215CZ3S
CADデータダウンロード
12
38
5
50
15
24
5.5
9
10.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751201
SCK1515CZ3B
CADデータダウンロード
15
40
6
53.4
15
28
6.6
10.5
12
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751217
SCK1515CZ3O
CADデータダウンロード
15
40
6
53.4
15
28
6.6
10.5
12
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751226
SCK1515CZ3S
CADデータダウンロード
15
40
6
53.4
15
28
6.6
10.5
12
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751235
SCK1615CZ3B
CADデータダウンロード
16
42
6
54.5
15
28
6.6
10.5
12
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751244
SCK1615CZ3O
CADデータダウンロード
16
42
6
54.5
15
28
6.6
10.5
12
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751253
SCK1615CZ3S
CADデータダウンロード
16
42
6
54.5
15
28
6.6
10.5
12
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751262
SCK2015CZ3B
CADデータダウンロード
20
46
6
55
15
34
6.6
10.5
14
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751271
SCK2015CZ3O
CADデータダウンロード
20
46
6
55
15
34
6.6
10.5
14
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751287
SCK2015CZ3S
CADデータダウンロード
20
46
6
55
15
34
6.6
10.5
14
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751296
SCK2515CZ3B
CADデータダウンロード
25
50
6
55.6
15
38
6.6
10.5
16.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751305
SCK2515CZ3O
CADデータダウンロード
25
50
6
55.6
15
38
6.6
10.5
16.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751314
SCK2515CZ3S
CADデータダウンロード
25
50
6
55.6
15
38
6.6
10.5
16.5
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751323
SCK3015CZ3B
CADデータダウンロード
30
56
6
59.1
15
44
6.6
10.5
19
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751332
SCK3015CZ3O
CADデータダウンロード
30
56
6
59.1
15
44
6.6
10.5
19
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37751341
SCK3015CZ3S
CADデータダウンロード
30
56
6
59.1
15
44
6.6
10.5
19
12.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751357
SCK3520CZ3B
CADデータダウンロード
35
65
6
60.7
20
48
6.6
10.5
22.5
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751366
SCK3520CZ3O
CADデータダウンロード
35
65
6
60.7
20
48
6.6
10.5
22.5
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751375
SCK3520CZ3S
CADデータダウンロード
35
65
6
60.7
20
48
6.6
10.5
22.5
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751384
SCK4020CZ3B
CADデータダウンロード
40
70
6
65.4
20
56
6.6
10.5
25
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751393
SCK4020CZ3O
CADデータダウンロード
40
70
6
65.4
20
56
6.6
10.5
25
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751402
SCK4020CZ3S
CADデータダウンロード
40
70
6
65.4
20
56
6.6
10.5
25
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751411
SCK5020CZ3B
CADデータダウンロード
50
85
6
72.7
20
68
6.6
10.5
29.5
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751427
SCK5020CZ3O
CADデータダウンロード
50
85
6
72.7
20
68
6.6
10.5
29.5
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751436
SCK5020CZ3S
CADデータダウンロード
50
85
6
72.7
20
68
6.6
10.5
29.5
14.1
鉄(S45C)/黒染め
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751445
SCK1015SZ3B
CADデータダウンロード
10
35
4
49.8
15
24
4.5
7.5
9.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751454
SCK1015SZ3O
CADデータダウンロード
10
35
4
49.8
15
24
4.5
7.5
9.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751463
SCK1015SZ3S
CADデータダウンロード
10
35
4
49.8
15
24
4.5
7.5
9.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751472
SCK1215SZ3B
CADデータダウンロード
12
38
5
50
15
24
5.5
9
10.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751481
SCK1215SZ3O
CADデータダウンロード
12
38
5
50
15
24
5.5
9
10.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751497
SCK1215SZ3S
CADデータダウンロード
12
38
5
50
15
24
5.5
9
10.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751506
SCK1515SZ3B
CADデータダウンロード
15
40
6
53.4
15
28
6.6
10.5
12
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751515
SCK1515SZ3O
CADデータダウンロード
15
40
6
53.4
15
28
6.6
10.5
12
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751524
SCK1515SZ3S
CADデータダウンロード
15
40
6
53.4
15
28
6.6
10.5
12
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751533
SCK1615SZ3B
CADデータダウンロード
16
42
6
54.5
15
28
6.6
10.5
12
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751542
SCK1615SZ3O
CADデータダウンロード
16
42
6
54.5
15
28
6.6
10.5
12
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751551
SCK1615SZ3S
CADデータダウンロード
16
42
6
54.5
15
28
6.6
10.5
12
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751567
SCK2015SZ3B
CADデータダウンロード
20
46
6
55
15
34
6.6
10.5
14
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
4,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751576
SCK2015SZ3O
CADデータダウンロード
20
46
6
55
15
34
6.6
10.5
14
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
4,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37751585
SCK2015SZ3S
CADデータダウンロード
20
46
6
55
15
34
6.6
10.5
14
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
4,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751594
SCK2515SZ3B
CADデータダウンロード
25
50
6
55.6
15
38
6.6
10.5
16.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751603
SCK2515SZ3O
CADデータダウンロード
25
50
6
55.6
15
38
6.6
10.5
16.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751612
SCK2515SZ3S
CADデータダウンロード
25
50
6
55.6
15
38
6.6
10.5
16.5
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751621
SCK3015SZ3B
CADデータダウンロード
30
56
6
59.1
15
44
6.6
10.5
19
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37751637
SCK3015SZ3O
CADデータダウンロード
30
56
6
59.1
15
44
6.6
10.5
19
12.1
ステンレス(SUS304)
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ