フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37752088 品番YOK-1080(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既存のフェンスに被せてプライバシーを守れます
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製
天然木のような自然な木の質感にこだわりました
既存のフェンスに被せて留めるだけの簡単設置
結束バンド10本付属

用途視線が気になる場所などに。フェンス 目隠し カバーフェンス 後付け 人工木フェンス 材質構造部分:金属(アルミニウム)、板材:ポリスチレン 質量(kg)5.5 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×3.5×80
注意
※天然木材同様に若干の反りがある場合がございますが、フェンス設置上は問題ございません
※人工木の特性上、小さなひっかき傷や欠けが生じることもございます
※製造工程の都合上、ロットにより若干の色のバラつきがございます
※ご使用のパソコンやスマホの画面によっては見える色味が若干違う可能性がございます
※あらかじめご了承ください
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする