※商品単品画像

41-991114 iFace MagSynq Ring Holder ローテートタイプ iFace 37752237 41-991114 iFace MagSynq Ring Holder ローテートタイプ iFace 37752237 41-991114 iFace MagSynq Ring Holder ローテートタイプ iFace 37752237 41-991114 iFace MagSynq Ring Holder ローテートタイプ iFace 37752237 41-991114 iFace MagSynq Ring Holder ローテートタイプ iFace 37752237

iFace MagSynq Ring Holder ローテートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サクラピンク 注文コード37752237 品番41-991114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで自由自在に付け外し!iFaceからMagSafe対応のスマホリングが登場
MagSafe対応で指に通せば落下防止に、リングを立てればスタンドにもなる多機能リングホルダー。
リングが360度回転するため、使い勝手も抜群。
カラーも豊富なのでケースとの組み合わせも楽しめます。

材質ポリカーボネート、亜鉛合金、マグネット、シリコン サクラピンク 質量(g)34 寸法(縦×横×厚さ)(mm)58×58×6
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※落下防止のため、リング部分のみで機器を持ち上げることはおやめください。
※本製品はMagSafe対応デジタルデバイスケース専用アクセサリーです。
※組み合わせるMagSafe対応ケースによっては保持力が弱くなることがあります。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする