※商品単品画像

41-973073 iFace MagSynq クリアカードウォレット iFace 37752280 41-973073 iFace MagSynq クリアカードウォレット iFace 37752280 41-973073 iFace MagSynq クリアカードウォレット iFace 37752280 41-973073 iFace MagSynq クリアカードウォレット iFace 37752280 41-973073 iFace MagSynq クリアカードウォレット iFace 37752280

iFace MagSynq クリアカードウォレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード37752280 品番41-973073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

POPなスケルトンカラーのカードウォレットが新登場。
クリア仕様なので、ステッカーやチェキを隠すことなく、アレンジが楽しめます。

材質ポリカーボネート、マグネット ピンク 質量(g)35 対応MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース 寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×60×7
注意
※MagSafe非対応のケースには使用できません。
※上記以外の機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。
※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※本製品はMagSafe対応iPhoneおよびMagSafe対応デジタルデバイスケース専用アクセサリーです。
※電子マネーアプリにカード情報が登録された状態では、本製品カードポケットに入れたICカード(Suica等)は読み込みができない場合があります。その場合は、電子マネーアプリのカード登録を削除してご利用ください。
※磁気カード(クレジットカード等)を収納の際は、磁気ストライプがケースの外になるように入れてください。読み取りができなくなるおそれがあります。
※ケースの貼り付け箇所の素材や形状によっては、経年変化などによりケースの剥がれ、破損、変色が生じる可能性があります。
※MagSafe対応デジタルデバイスケースのサイズや形状によって本製品を装着できない場合があります。あらかじめご確認ください。
※本製品をストラップなどと併用される場合、カードホルダの向きが逆になりカードを紛失するおそれがあります。十分ご注意ください。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※本製品の長時間装着により、ケースに圧痕、擦れ傷などが発生することがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする