寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の 万年筆
寺西化学の 万年筆本体
ギターガラスペンオーロラキャップ付きアクア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37752298
品番
GLAA-AQBL
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
心癒されるアクアの模様
ハンドメイドの硬質ガラスペン先
持ち運びに便利なキャップ付
水性染料・顔料・ラメインキも使用可能
パーツは分解可能&水洗いOK
替ペン先でながく使える
材質
ペン先:硬質ガラス、ペン軸:アクリル樹脂、ペン先コネクタ:ABS樹脂
色
アクアブルー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ペン先はハンドメイドのため個体差がございます。
※破損の原因となりますので、インキ瓶や硬い場所にペン先が当たらないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
※筆記以外の用途に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。