耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 内径(Φmm)25 内径(mm)25 注文コード37752621 品番TPE100C-25-2
参考基準価格(税別)¥8,188 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は内径・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。
【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。
【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。
※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。
※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。

材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線 使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5〜100 使用圧力(MPa)[50℃]-0.1〜0.2、[100℃]-0.03〜0.1 最小曲げ半径(mm)200 長さ(m)2 内径×外径(Φmm)25×35.7 外径(Φmm)35.7 特性耐熱、耐摩耗、帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応 用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース 質量(kg)1.02 内径(Φmm)25 機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗 法規制RoHS2指令適合 外径(mm)35.7 内径(mm)25
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする