ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ規格R3/8 適合ホース内径(Φmm)10 注文コード37752761 品番TC2-S10-R3/8
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はねじ規格・適合ホース内径など17種類から選べます 他の種類を見る

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。
【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。
(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)
※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。

用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール 質量(kg)0.068 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 寸法L(mm)35.5 ねじ規格R3/8 使用流体空気、水(工業用水)、油 寸法d1(Φmm)7.5 法規制RoHS2指令適合 適合ホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)25 寸法HEX2(mm)23
注意
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。また、締め付け時の”モンキー(モーター)レンチ”滑りによるケガをしないようにご注意ください。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体の浸透や、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
※袋ナットの締め上げの際に、まれに樹脂の削り粉(または糸状の物)が発生する場合があります。十分に取り除いてからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする