曜日別特売
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788

KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788
KC42014 エアブローガン KiCA Jet Fan MAX KiCA(キカ) 37752788

エアブローガン KiCA Jet Fan MAX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード37752788品番KC42014
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

KiCAブランド「Jet Fan Max」は、圧倒的な風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワーです。
【最大風速92m/sのハイパワー送風】
785Wターボモータを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。
【送風・吸引の2WAY機能】
片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。
【付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク】
掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。
車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。
【長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載】
24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。
※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。
【54W PD対応 USB-C急速充電】
USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。

セット内容本体、集塵アクセサリー、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書最大出力(W)785(ターボモード時)本体質量(g)約1318連続使用時間最大5時間30分(風量1段階時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104.5×D254.1×H60.7充電時間(分)約120(急速充電時)バッテリー容量(mAh)24000動作温度範囲(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする