工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37752797 品番 MR-30
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。
1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。
撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。
品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。
ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。

厚さ(mm)6 材質(本体)アルミ 質量(g)105 長さ(cm)30 ロッド幅(mm)60
関連資料:(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする