曜日別特売
MR-70 工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス 37752815

MR-70 工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス 37752815
MR-70 工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス 37752815
MR-70 工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス 37752815
MR-70 工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス 37752815

工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(cm)70
内容量1個注文コード37752815品番MR-70
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。
1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。
撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。
品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。
ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。

厚さ(mm)6材質(本体)アルミ質量(g)235長さ(cm)70ロッド幅(mm)60
関連資料:(0.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする