ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 37752849 品番 a34139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,991
販売価格(税別)
3,628

髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!高濃度カビ取りジェル剤。
掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。キッチン周りにも使用可能。
タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着
浴室の頑固なカビの洗浄に。排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ
刷毛で塗って水で流すだけでカビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します。

成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤) セット内容カビクリーンジェル×1、ハケ×1、軽量カップ×1、スプレーボトル×1、ビニール手袋1枚×2 質量(g)500 内容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする