SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの フラワースタンド
アンティークブリキ バードゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37753016
品番
540-041W
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。鳥かごのデザインがおしゃれ。
用途
花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ
色
ホワイト
サイズ
L
直径×高さ(cm)
約15×29