SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの フラワースタンド
アンティークブリキ バードゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37753041
品番
540-042W
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。鳥かごのデザインがおしゃれ。
用途
花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ
色
ホワイト
サイズ
S
直径×高さ(cm)
約12×20.5