SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
アンティークブリキ タルト型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37753165
品番
540-049B
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。
用途
花器 鉢皿 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ
色
ブラウン
サイズ
L
直径×高さ(cm)
約25×3