SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
ガーデンブリキ寄せ鉢3号用 L付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37753226
品番
549-204P
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
植物の植替えや鉢カバーにピッタリ。おしゃれなガーデンブリキ。丸型。底穴付き。
用途
鉢植え ポット ガーデニング
材質
ブリキ
色
ピンク
サイズ(号)
3
直径×高さ(cm)
約20×10