SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
アンティークブリキ&ウッド サークル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37753409
品番
540-052G
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。おしゃれで高級感のあるアンティーク調の器です。
用途
花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ・ウッド
色
グレー
サイズ
L
直径×高さ(cm)
外寸:約20×5.5、内寸:約16.5×4.5